HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP20USBBK Rett kontakt, To USB Type 20 Porter 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Svart | BD4NAY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBBK rett kontakt, to USB Type 20 porter 3 Amp 5V, 20A 125VAC, svart

Vare: BD4NAY Modell: SNAP20USBBK
596NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
Karakter20 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.54 "
Lengde3.28 "
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Bredde1.75 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording, tosidig

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBBK rett kontakt, to USB Type 20 porter 3 Amp 5V, 20A 125VAC, svart
596NOK / enhet