HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 Strømfordelingsboks, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 polet | AE4NGE 5LY80

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 strømfordelingsboks, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polet

På lager
Vare: AE4NGE Modell: SCSB0M2Kryssreferanse: 5LY80

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømfordelingsboks
amps60
FARGEGrønn
Karakter60 A
KvalitetsvurderingNEMA 3R
EksponeringsbetingelserInnendørs og utendørs
InletPin and Sleeve 60A @ 120 / 208Y VAC
Materialetermo
Antall poler4
Antall ledninger5
Outlet(6) 5-20R GFCI, (1) 60A klasse L
Fase3
Spenningsverdier120 VAC, 208 VAC
Wattstyrke12480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.3325
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOutletampsFARGEFaseSpenningsverdierKarakterEksponeringsbetingelserInletPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0 Strømfordelingsboks, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, gul | AA9KHK 1DNU8 SCSB0(6) 5-20R GFCI, (1) 60A Pin og Sleve60Gul3120 VAC, 208 VAC60 AInnendørs og utendørsPin and Sleeve 60A @ 120 / 208Y VAC47 363 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A Strømfordelingsboks, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polet, gul | AD7AUA 4D572 SBTL1A(7) L5-20R, (1) 50A vri lås50Gul1120 / 240 VAC50 AInnendørs og utendørsTwist Lock 50A @ 125/250 VAC39 799 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A Strømfordelingsboks, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polet | AD7AUB 4D577 SBSB1A(7) 5-20R, (1) 50A vridlås50Gul1120 / 240 VAC50 AInnendørs og utendørsTwist Lock 50A @ 125/250 VAC43 915 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS TPDS strømfordelingsboks, 50 A, 120 - 240 VAC, 2-polet, gul | AG9FNF 1DNV1 TPDS(6) 5-20R, (1) L6-3050Gul1120 / 240 VAC50 AInnendørs / utendørsL6-30R23 131 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS TPDL strømfordelingsboks, 120/240V AC, 50A, 3 poler, 4 ledninger | CE6UJP 1DNU9 TPDL--Gul1120 / 240 VAC50 AInnendørs / utendørs-24 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 strømfordelingsboks, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polet
87 171 NOK / enhet