HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A Strømfordelingsboks, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polet, gul | AD7AUA 4D572

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A strømfordelingsboks, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polet, gul

På lager
Vare: AD7AUA Modell: SBTL1AKryssreferanse: 4D572

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømfordelingsboks
amps50
FARGEGul
Karakter50 A
KvalitetsvurderingNEMA 3R
EksponeringsbetingelserInnendørs og utendørs
InletTwist Lock 50A @ 125/250 VAC
Materialetermo
Antall poler3
Antall ledninger4
Outlet(7) L5-20R, (1) 50A vri lås
Fase1
Spenningsverdier120 / 240 VAC
Wattstyrke12500
Ledningsstørrelse# 10 AWG - # 6 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.95
Skipets høyde (cm)50.04
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOutletampsFARGEFaseSpenningsverdierKarakterEksponeringsbetingelserInletPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0 Strømfordelingsboks, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, gul | AA9KHK 1DNU8 SCSB0(6) 5-20R GFCI, (1) 60A Pin og Sleve60Gul3120 VAC, 208 VAC60 AInnendørs og utendørsPin and Sleeve 60A @ 120 / 208Y VAC46 069 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A Strømfordelingsboks, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polet | AD7AUB 4D577 SBSB1A(7) 5-20R, (1) 50A vridlås50Gul1120 / 240 VAC50 AInnendørs og utendørsTwist Lock 50A @ 125/250 VAC40 946 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 Strømfordelingsboks, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 polet | AE4NGE 5LY80 SCSB0M2(6) 5-20R GFCI, (1) 60A klasse L60Grønn3120 VAC, 208 VAC60 AInnendørs og utendørsPin and Sleeve 60A @ 120 / 208Y VAC79 864 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS TPDS strømfordelingsboks, 50 A, 120 - 240 VAC, 2-polet, gul | AG9FNF 1DNV1 TPDS(6) 5-20R, (1) L6-3050Gul1120 / 240 VAC50 AInnendørs / utendørsL6-30R22 432 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS TPDL strømfordelingsboks, 120/240V AC, 50A, 3 poler, 4 ledninger | CE6UJP 1DNU9 TPDL--Gul1120 / 240 VAC50 AInnendørs / utendørs-22 229 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A strømfordelingsboks, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-polet, gul
37 085 NOK / enhet