Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PH2003PB020 Ledningssett, 20A | AB9MNY 2DZT6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB020 ledningssett, 20A

På lager
Vare: AB9MNY Modell: PH2003PB020Kryssreferanse: 2DZT6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Forsterker AC20
FARGEGrå
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse# 12 AWG
LedertypeKobber
Anleggfabrikkert
Ledningslengde20ft.
Karakter20 A
VedleggstypeNEMA 4X
Måler / leder12
JakkefargeGrå
Jakke TypePVC
Maks. Spenning600 VAC
Antall ledere3
Utenfor Dia.0.71 "
Plugg endeMann Kvinne
Plug Type3-ledning
StrandtypeMulti
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenDobbelt slutt
Spenningsverdier600 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8544422000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEksponeringsbetingelserForsterker ACKabellengdeMåler / lederMaterialeMonteringsstilAntall ledereAntall polerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PH2003PB005 Ledningssett, 20 A, Lengde 5 fot | AB9MNV 2DZT3 PH2003PB005-20-12--3-3 559 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PH2003PB010 Ledningssett, 20A | AB9MNW 2DZT4 PH2003PB010-20-12--3-3 657 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PH2003PB015 Ledningssett, 20A | AB9MNX 2DZT5 PH2003PB015-20-12--3-3 780 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PH2003PB025 Ledningssett, 20A | AB9MNZ 2DZT7 PH2003PB025-20-12--3-4 026 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS PH2304PB005 Ledningssett, hann/hun, lengde 5 fot | AB9MPA 2DZT8 PH2304PB005-20-12--4-3 686 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS PH2304PB010 ledningssett, hann/hun, lengde 10 fot | AB9MPB 2DZT9 PH2304PB010-20-12--4-3 928 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS PH2304PB015 Ledningssett, hann/kvinne, lengde 15 fot | AB9MPC 2DZU1 PH2304PB015-20-12--4-3 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB020 ledningssett, 20A
3 904 NOK / enhet