Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS P4X5E-kontakt, med Ethernet | AA9FPT 1CXG6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X5E-kontakt, med Ethernet

På lager
Vare: AA9FPT Modell: P4X5EKryssreferanse: 1CXG6
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
3 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
KabelinngangKoble til
KabeltypeData, panel-safe (TM)
Kapasitet21.896 cu in
FARGEGrå, klar
Dybde2.3 "
VedleggstypeNEMA 4X
Høyde3.4 "
Lengde3.15 "
MaterialeKompositt
MonteringsstilSkru
Antall gjenger1
Antall porter1
OrienteringHorisontal
typenData, panel-safe (TM)
Bredde2.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8471801000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: UL Type 4X Cat 5e Ethernet

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabeltypeKapasitetDybdeVedleggstypeHøydeLengdetypenPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155E Stikkontakt, med Ethernet, 15 A, 125 V | AA9FPK 1CXF8 P155E3.1 "Strøm og data, panel-safe (TM)29.946 cu in2.3 "NEMA 12/44.2 "4.45 "Strøm og data, panel-safe (TM)3 061 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155EB-kontakt, med Ethernet, effektbryter, 15 A, 125 V | AA9FPL 1CXF9 P155EB2.5 "Strøm og data, panel-safe (TM)34.375 cu in2.5 "NEMA 12/45.5 "5.51 "Strøm og data, panel-safe (TM)3 847 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P5E-holder, med Ethernet | AA9FPM 1CXG1 P5E3.4 "Data, panel-safe (TM)20.672 cu in1.9 "NEMA 12/43.2 "3.15 "Data, panel-safe (TM)2 637 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205E Stikkontakt, med Ethernet, 20 A, 125 V | AA9FPN 1CXG2 PR205E4.8 "Strøm og data, panel-safe (TM)78.336 cu in3.2 "NEMA 12/45.1 "5.08 "Strøm og data, panel-safe (TM)3 764 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205EB Stikkontakt, med Ethernet, effektbryter, 20 A, 125 V | AA9FPP 1CXG3 PR205EB4.1 "Strøm og data, panel-safe (TM)75.276 cu in3.6 "NEMA 12/45.1 "5.08 "Strøm og data, panel-safe (TM)4 401 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155E Stikkontakt, med Ethernet, 15 A, 125 V | AA9FPQ 1CXG4 P4X155E2.8 "Strøm og data, panel-safe (TM)20.468 cu in1.7 "NEMA 4X4.3 "4.45 "Strøm og data, panel-safe (TM)4 243 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155EB Stikkontakt, med Ethernet, effektbryter, 15 A, 125 V | AA9FPR 1CXG5 P4X155EB2.3 "Strøm og data, panel-safe (TM)-2.81 "NEMA 4X5.5 "5.51 "Strøm og data, panel-safe (TM)4 827 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X5E-kontakt, med Ethernet
3 815 NOK / enhet