Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR123MMSP Vippebryter Spdt 3 tilkoblinger | AC9QQF 3JC05

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MMSP Vippebryter Spdt 3 tilkoblinger

På lager
Vare: AC9QQF Modell: MR123MMSPKryssreferanse: 3JC05
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering15A Induktiv belastning
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 12V
Monteringshull0.875 "x 1.5"
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område32 grader til 100 grader F
Anbefalt brukTrim faner
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonMomentary On / Off / Momentary On
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bruk med horn, trimflik

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerAnbefalt brukPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR223MMSP Vippebryter Dpdt 6 tilkoblinger | AC9QQK 3JC10 MR223MMSPDPDT6Vinsjer, trimflik, doble drivstofftanker322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MMSP Vippebryter Spdt 3 tilkoblinger
228NOK / enhet