Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MLWF2020 Mottak, vrilås, vanntett serie, 125 V, NEMA 4X | BC8PKQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020-kontakt, vrilås, vanntett serie, 125 V, NEMA 4X

På lager
Vare: BC8PKQ Modell: MLWF2020
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
4 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDupleksenhet for strømfordeling
FARGEGrå
Karakter20 A
Housing MaterialKompositt
Monteringgjenget
Antall utsalgssteder2
BeholdertypeTwist-Lock vanntett sikkerhetsdeksel
typen2-gjeng
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)39.37

Produktdetaljer:

    • Hubbell MLWF2020-kontakt designet for å koble en elektrisk enhet til enhver strømkilde
    • Har en vanntett vridlåsemekanisme med UL type 4X som tåler inntrengning av vann under slangeforhold
    • Kompositthusmateriale gir svært høy slagfasthet
    • Gjenget konfigurasjon og fungerer med 20A -rating ved 125 volt
    • Integrert med lukkehetter for å gi en miljømessig forsegling når den ikke er i bruk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020-kontakt, vrilås, vanntett serie, 125 V, NEMA 4X
4 517 NOK / enhet