Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS L430P12 Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 125 - 250 V, oransje | BC8UJG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430P12 Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 125 - 250 V, oransje

På lager
Vare: BC8UJG Modell: L430P12

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne og ermetplugg
FARGEoransje
LedningstypeBærbar
Karakter30 A
EksponeringsbetingelserInnendørs tørr
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke7500
Ledningsstørrelse# 12 - # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430P12 Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 125 - 250 V, oransje
3 619 NOK / enhet