HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Replacement IEC Pin And Sleeve Interior | CE6TJT 24JP48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Erstatningsinteriør for IEC-stift og hylse

Vare: CE6TJT Modell: IN530EMKryssreferanse: 24JP48
3 390 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting Iec Pin og ermet interiør
FARGESvart
Karakter30 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler4
Antall ledninger5
Spenningsverdier277 / 480 VAC
Ledningsstørrelse# 12 - # 10 AWG

Produktvarianter

ProduktModellKarakterMaterialeAntall polerAntall ledningerSpenningsverdierLedningsstørrelsePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IN330BM Erstatning Iec Pin And Sleeve Interiør, Hann, 30 A, 3 Leder, Svart | AH2BNM 24JN70 IN330BM30 Atermo23250 VAC# 12 - # 10 AWG2 668 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IN320BM Erstatning Iec Pin And Sleeve Interiør, Hann, 20 A, 3 Leder, Svart | AH2BNP 24JN77 IN320BM16 Atermo23100-130 VAC# 14 - # 10 AWG2 140 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DF Erstatning Iec Pin And Sleeve Interiør, Hun, 30 A, 4 Leder, Svart | AH2BNT 24JP28 IN430DF30 Athermoset34250 VAC-3 345 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Erstatning Iec Pin And Sleeve Interiør, Hann, 30 A, 4 Leder, Svart | AH2BNU 24JP29 IN430DM30 Atermo34250 VAC# 12 - # 10 AWG3 346 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IN3100BF Erstatning IEC-stift og hylse Interiør | CE6THG 24JP05 IN3100BF100 Athermoset23125 VAC-5 263 NOK
RFQ
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IN360BF Erstatning IEC-stift og hylse Interiør | CE6THQ 24JP14 IN360BF60 Athermoset23250 VAC-4 358 NOK
RFQ
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IN4100CM Erstatning IEC-stift og hylse Interiør | CE6THT 24JP19 IN4100CM100 Atermo34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG5 782 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Erstatningsinteriør for IEC-stift og hylse
3 390 NOK / enhet