Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5462 Rett kontakt, Dupleks, 20A 250V, 6-20R, Oransje, 1 Pk | BC7ZYW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5462 rett kontakt, dupleks, 20A 250V, 6-20R, oransje, 1 pk

På lager
Vare: BC7ZYW Modell: IG5462

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEoransje
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.05 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP2
NEMA-vurdering6-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke5000 W
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5462 rett kontakt, dupleks, 20A 250V, 6-20R, oransje, 1 pk
681NOK / enhet