HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL8384I Stikkontakt, Enkel, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, Elfenben, Panelmontert | CE6RCJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8384I Receptacle, Single, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Ivory, Panel Mounted

Vare: CE6RCJ Modell: HBL8384I
410NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEElfenbein
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.19 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.63 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8384I Receptacle, Single, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Ivory, Panel Mounted
410NOK / enhet