Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8262ISA Overspenningsdempningsmottak, dupleks, 15A, 125V, elfenben | AD7APA 4D037

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8262ISA overspenningsdemper, dupleks, 15A, 125V, elfenben

På lager
Vare: AD7APA Modell: HBL8262ISAKryssreferanse: 4D037
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
2 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder med overspenningsvern
amps15
søknad MiljøSykehuskarakter
FARGEElfenbein
TilkoblingTerminalskruer
Karakter15 A
Diameter fvtTerminalskruer
Frekvens60 Hz
KlasseHospital
HP1/2
IndikatorLED og hørbar alarm
MaterialeKompositt
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3
Drifts Temp.32 Deg.F til 140 Deg.F
OutletRett blad
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorJa
Prod. BeskrivelseJording
Responstid5
OverspenningsundertrykkelseJa
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
VærbestandigNei
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Hørbar alarm

Produktvarianter

ProduktModellSakHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300RMRI Stikkontakt, dupleks, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, rød | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIBeholder120Sykehuskarakter for tung bruk-nylon15-20R1 052 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8200-kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, brun | AB4DPT 1XC01 HBL8200Beholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "termo0.55-15R438NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8200ILGY Stikkontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, grå | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "polykarbonat0.55-15R1 010 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8200ILW Stikkontakt, Dupleks, Opplyst, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Hvit | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "polykarbonat0.55-15R1 010 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8210GY Stikkontakt, Enkel, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Grå | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "nylon0.55-15R572NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8210W Stikkontakt, Enkel, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, Hvit | AC2MJP 2LBX5 HBL8210WBeholder1/215Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "nylon0.55-15R601NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300ILGY Kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, grå | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYBeholder120Sykehuskarakter for tung bruk3.28 "polykarbonat15-20R1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8262ISA overspenningsdemper, dupleks, 15A, 125V, elfenben
2 209 NOK / enhet