Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7565CY-kontakt, 10A, 250V/15A, 125V, 3-polet, 3-leder ikke-jordet | BC8NUX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565CY-kontakt, 10A, 250V/15A, 125V, 3-polet, 3-leder ikke-jordet

På lager
Vare: BC8NUX Modell: HBL7565CY

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
711NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Karakter10 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.78 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.53 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
Antall poler3
Antall ledninger3-leder ikke-jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenningsverdier250/125 V.
Bredde1.53 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7565CY-kontakt, 10A, 250V/15A, 125V, 3-polet, 3-leder ikke-jordet
711NOK / enhet