Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL6083 Fd Box, 3/4 tommer Npt, Grå | AC8QNV 3D939

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6083 Fd Box, 3/4 tommer Npt, Grå

På lager
Vare: AC8QNV Modell: HBL6083Kryssreferanse: 3D939
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
878NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
Boks TypeFD
Kapasitet30.0 cu. i.
FARGEGrå
Dybde3-17 / 32 "
Navstørrelse3 / 4 "
Lengde5 61 / 64 "
MaterialeTermoplastisk elastomer
Antall gjenger2
Antall inntak2
Bredde2 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vanntett serie

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6083 Fd Box, 3/4 tommer Npt, Grå
878NOK / enhet