Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL560P5W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 347 - 600 VAC, svart | AB3TQR 1VCT3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P5W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 347 - 600 VAC, svart

På lager
Vare: AB3TQR Modell: HBL560P5WKryssreferanse: 1VCT3
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
9 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne og ermetplugg
amps60
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGESvart
LedningstypeBærbar
Karakter60 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP15
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
typenStøpsel
Spenning347/600
Spenningsverdier347 / 600 VAC
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsFARGESpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPAntall polerPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3100P4W Iec-stift og hylseplugg, hann, 100 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Gul125 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A-210 528 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL320P7W Iec-stift og hylseplugg, hann, 20 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020Rød480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-23 697 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330P4W Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Gul125 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-25 629 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330P7W Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TNY 1VCK8 HBL330P7W48030Rød480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-25 764 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360P4W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Gul125 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-27 979 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360P7W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060Rød480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-27 881 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL5100P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100A, 347 - 600 VAC, Black | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Svart347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A30413 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P5W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 347 - 600 VAC, svart
9 684 NOK / enhet