Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5492I rett bladmottak, 2-P 3-W Jording, 20A 250V, 6- 20R, Elfenben, 1 Pk | AC8QNM 3D914

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 20A 250V, 6- 20R, Elfenben, 1 Pk

På lager
Vare: AC8QNM Modell: HBL5492IKryssreferanse: 3D914
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsenhet
amps20
FARGEElfenbein
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde0.88 "
Lengde3.28 "
Maks. HP2
NEMA-konfigurasjon5-20R, 6-20R
NEMA-vurdering5-20R, 6-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenning120 / 240 VAC
Spenningsverdier125/250 V.
Wattstyrke5000 W
Bredde1.5 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Dupleksbeholder

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGETilkoblingKarakterMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7371 Kombinasjonsflatemottak, 15A 125V/10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W Jording | AC8QPZ 3D995 HBL737110brunSkrueterminaler15/10 A, 15 A0.55-15R5-15R1 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I rett bladbeholder, 2-P 3-W jording, 20A 250V, 6- 20R, Elfenben, 1 Pk
893NOK / enhet