HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5362RFC2LA Logisk belastningskontrollbeholder, fullt kontrollert, 2-polet, 20A, 125V, lys mandel | BD4EDU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362RFC2LA Logisk belastningskontrollbeholder, fullt kontrollert, 2-polet, 20A, 125V, lys mandel

Vare: BD4EDU Modell: HBL5362RFC2LA
1 673 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGELys mandel
TilkoblingRygg Kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg Kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.0 grader til 40 grader C
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362RFC2LA Logisk belastningskontrollbeholder, fullt kontrollert, 2-polet, 20A, 125V, lys mandel
1 673 NOK / enhet