Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5266EBK Hanplugg med rett blad, 2-P 3- W Jording, 15A 125V, 5-15P, Svart, 1 Pk | BC9CNG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266EBK Hannplugg med rett blad, 2-P 3- W Jording, 15A 125V, 5-15P, Svart, 1 Pk

På lager
Vare: BC9CNG Modell: HBL5266EBK

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGESvart
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.96 "
Lengde1.52 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15P
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Bredde1.52 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • Insulgrip, nylon, kraftig, industriell / kommersiell kvalitet, rett

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266EBK Hannplugg med rett blad, 2-P 3- W Jording, 15A 125V, 5-15P, Svart, 1 Pk
279NOK / enhet