HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA Male Plug, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | CE6TBP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA Male Plug, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding

Vare: CE6TBP Modell: HBL4770CA
376NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.325-0.655"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.21 "
Lengde2.08 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL7-15P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier277 VAC
Wattstyrke4155 W
Bredde1.52 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA Male Plug, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding
376NOK / enhet