Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460MI5W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 600 VAC, 60 A | AE7ZGR 6C581

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI5W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 600 VAC, 60 A

På lager
Vare: AE7ZGR Modell: HBL460MI5WKryssreferanse: 6C581

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretslås Vanntett mekanisk låseanordning
Godtar pluggnummer3D162
amps60
FARGESvart
Karakter60 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP40
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
Bruk med3D162
Spenning600 VAC
Spenningsverdier600 VAC
Wattstyrke36000
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI5W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 600 VAC, 60 A
28 094 NOK / enhet