Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL45CM70C hannplugg, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | BC8YQA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45CM70C hannplugg, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: BC8YQA Modell: HBL45CM70C
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.230-0.720"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.97 "
Lengde1.53 "
Materialenylon
Maks. HP1.5
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL6-15P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke3750 W
Bredde1.53 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45CM70C hannplugg, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording
336NOK / enhet