Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL415IS Overspenningsdempningsmottak 4-Plex, 2P 3Wire, 15A 125V, 5-15R, Elfenben | BC8CWM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415IS overspenningsdempingsbeholder 4-Plex, 2P 3Wire, 15A 125V, 5-15R, Elfenben

På lager
Vare: BC8CWM Modell: HBL415IS

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire stikkontakter
FARGEElfenbein
TilkoblingTerminalskruer
Karakter15 A
Diameter fvtTerminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Frekvens60 Hz
Høyde4.3 "
Lengde4.3 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
OutletRett blad
FaseEnkel fase
Responstid5
Spenningsverdier125 V
Bredde0.92 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415IS overspenningsdempingsbeholder 4-Plex, 2P 3Wire, 15A 125V, 5-15R, Elfenben
1 467 NOK / enhet