HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C6WP Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 100 - 125 A, 380-415 VAC | BD3ZRZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C6WP Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 100 - 125 A, 380-415 VAC

Vare: BD3ZRZ Modell: HBL4100C6WP
10 137 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
FARGERød
LedningstypeBærbar
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilCord
Antall ledere4
Antall poler3
Antall ledninger4
FaseMulti
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenningsverdier380-415 VAC
Ledningsstørrelse# 3 - # 1/0 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C6WP Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 100 - 125 A, 380-415 VAC
10 137 NOK / enhet