Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL29W49-kontakt, 30A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XNF 39AW55

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL29W49-kontakt, 30A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul

På lager
Vare: AH8XNF Modell: HBL29W49Kryssreferanse: 39AW55

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett låsekontakt
amps30
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.375 "til 1.125"
Karakter30 A
KlasseIndustriell
Høyde5.67 "
HP3.0
IP Rating65, 66, 67
Lengde2.77 "
MaterialeTermoplastisk elastomer, Valox
NEMA -pluggkonfigurasjonL7-30R
NEMA-vurderingL7-30R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Fase1
StrømindikatorNei
typenIkke innhyllet
Spenning277 VAC
Spenningsverdier277 VAC
Bredde2.77 "
LedningsstørrelseMin. Ledninger: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Maks. Ledning: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Nei

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL25W47A-kontakt, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15GulL5-15R23-ledning1125 VAC723NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL25W49-kontakt, 15A, 250VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15GulL6-15R23-ledning1250 VAC969NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL25W34-kontakt, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15GulL7-15R23-ledning1277 VAC1 169 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL27W47-kontakt, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20GulL5-20R23-ledning1125 VAC1 381 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL27W48-kontakt, 20A, 250V, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20GulL6-20R23-ledning1250 VAC1 212 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL27W49-kontakt, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20GulL7-20R23-ledning1277 VAC1 489 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL27W74-kontakt, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20GulL14-20R34-ledning1125 / 250 VAC1 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL29W49-kontakt, 30A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul
1 843 NOK / enhet