Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611SW Vanntett hannplugg, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZRP 4CV21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611SW vanntett hannplugg, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AD6ZRP Modell: HBL2611SWKryssreferanse: 4CV21
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
2 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett innhyllet plugg
amps30
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.325-0.930"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.325 "-0.930"
Ledningsstørrelse0.36 til 0.93 "
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde4.4 "
HP2
IP Rating66
Lengde2.77 "
MaterialeKompositt
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL5-30P
NEMA-vurderingL5-30P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenInnhyllet
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke3750 W
Bredde2.77 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fuktighet, støv og værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsKabelrekkeviddeLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2311SW Vanntett hannplugg, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWVanntett innhyllet plugg66200.360-0.930"2.77 "Kompositt1L5-20P1 660 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2321SW Vanntett hannplugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWVanntett innhyllet plugg66200.360-0.930"2.77 "Kompositt-L6-20P1 646 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2331SW Vanntett hannplugg, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWVanntett innhyllet plugg6620-2.77 "Kompositt2L7-20P1 649 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2411SW Vanntett hannplugg 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWVanntett innhyllet plugg66200.350-1.150"2.94 "Kompositt2L14-20P1 742 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2421SW Vanntett hannplugg, 3-faset, delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWVanntett innhyllet plugg66200.350-1.150"2.94 "Kompositt3L15-20P1 827 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2431SW Vanntett hannplugg, 3-faset, delta, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWVanntett innhyllet plugg66200.350-1.150"2.94 "Kompositt5L16-20P1 903 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2511SW Vanntett hannplugg, 20A, 3-faset, Wye 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWVanntett innhyllet plugg66200.350-1.150"2.94 "Kompositt2L21-20P2 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611SW vanntett hannplugg, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording
2 443 NOK / enhet