Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513 kvinnelig kontakt, 20A, 3-faset, Wye 120 / 208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AE7LHL 5Z906

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513 hunnkontakt, 20A, 3-fase, Wye 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording

På lager
Vare: AE7LHL Modell: HBL2513Kryssreferanse: 5Z906

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps20
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Ledningsstørrelse0.35 til 1.15 "
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell / kommersiell
Høyde3.86 "
HP2
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.33 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL21-20R
NEMA-vurderingL21-20R
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
typenIkke innhyllet
Spenning120 / 208 VAC
Spenningsverdier3-fase WYE 120/208 VAC
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536694020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hubbell Wiring Device-Kellems HBL2513 hunnkontakt forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller andre bevegelser. Denne hunnkontakten har nylonhus med messingkontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Denne Twist-Lock-enheten er til fordel for marine og industrielle applikasjoner der sikre tilkoblinger er høyeste prioritet.

Egenskaper:

  • Hubell-låsekontakten har en overlegen ledningsgrepsdesign for å beskytte avslutninger mot overdreven belastning.
  • Den har en klar, traktformet ledningsinngang for enkel terminering.
  • Denne Insulgrip-kontakten har et støvskjold for å beskytte ledningskammeret mot luftforurensninger.
  • Den består også av et romslig ledningskammer for rask og enkel installasjon.
  • Denne trefasede hunnkontakten har en kraftig nylonkonstruksjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Hubbell Innløp med flens: Disse inntakene har fire hjørnelåser for å sikre kontakten.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er strømstyrken til denne kontaktens støpsel og stikkontakter?

A.

  • Strømstyrke - 20A
  • Spenningsklassifisering - 120 / 208VAC

Sp. Hvordan kan jeg installere denne låsekontakten?

A.

  • Velg en passende størrelse leder og rund ledning for tilkoblinger.
  • Bestem riktig plassering av ledningsklemmeinnsatser basert på ledningens diameter.
  • Skyv dekselet på ledningen uten å skyve på støvdekselet.
  • Fjern isolasjonen fra ledningen og løsne terminalskruene.
  • Sett lederne helt inn i terminalen og stram skruene.
  • Skyv dekselet ned over kroppsenheten og stram monteringsskruene.

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeampsKabelrekkeviddeHPIP RatingLengdeMaterialePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4729CBK-kontakt, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKLåsekontakt2.78 "15-0.5201.53 "nylon644NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2313BK Hunnkontakt, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKLåsekontakt3.86 "200.360-0.930"1202.26 "nylon749NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2613BK hunnkontakt, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKLåsekontakt3.86 "300.360-0.930"1202.26 "nylon1 398 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2323BK-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKLåsekontakt3.86 "20-2202.26 "nylon743NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2623BK-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKLåsekontakt2.26 "30-2203.86 "nylon1 528 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2513BK-kontakt, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKLåsekontakt2.33 "20-2203.86 "nylon1 579 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2813BK-kontakt, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKLåsekontakt3.86 "30-3202.33 "nylon2 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513 hunnkontakt, 20A, 3-fase, Wye 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording
1 537 NOK / enhet