Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL24CM23 Hunnkontakt, 20A, 3-fase, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | BC9VHW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM23 hunnkontakt, 20A, 3-fase, delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording

På lager
Vare: BC9VHW Modell: HBL24CM23
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
945NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGEGul
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter20 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.86 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.33 "
MaterialeKompositt
Maks. HP3
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL15-20R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenningsverdier250 VAC
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM23 hunnkontakt, 20A, 3-fase, delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording
945NOK / enhet