Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2463 kvinnelig kontakt, 20A, 3-fase, Wye 347 / 600VAC, 4-polet, 4-leders ikke-jording | BC9JXB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2463 hunnkontakt, 20A, 3-fase, Wye 347/600VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jordet

På lager
Vare: BC9JXB Modell: HBL2463
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
889NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.86 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.33 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL20-20R
Antall poler4
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenningsverdier3-fase WYE 347/600 VAC
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2463 hunnkontakt, 20A, 3-fase, Wye 347/600VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jordet
889NOK / enhet