HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2451 Hannplugg, 20A, 3-Fas, 277/480VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jording | CE6TAG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 hannplugg, 20A, 3-faset, 277/480VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jordet

Vare: CE6TAG Modell: HBL2451
634NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.75 "
Lengde2.33 "
Materialenylon
Maks. HP5
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL19-20P
Antall poler4
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenningsverdier3-fase WYE 277/480 VAC
Wattstyrke9600 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 hannplugg, 20A, 3-faset, 277/480VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jordet
634NOK / enhet