Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL16R93D Vedlagt frakoblingsbryter, 2200 VAC, 60 A | BC8KBX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL16R93D medfølgende frakoblingsbryter, 2200 VAC, 60 A

På lager
Vare: BC8KBX Modell: HBL16R93D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
Karakter60 A
Dielektrisk styrkeMinimum 2200 VAC
Dimensjon10.11 x 4.4 x 3.3 "
VedleggstypeNEMA 3R
EksponeringsbetingelserInnendørs og utendørs
Høyde3.3 "
Lengde10.11 "
Maks. HP30
Min. Antall sykluser10000
MonteringsstilSkru
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase3
Wattstyrke36000
Bredde4.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL16R93D medfølgende frakoblingsbryter, 2200 VAC, 60 A
3 770 NOK / enhet