Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1224R Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, rød | AC2MHR 2LBU5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224R vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, rød

På lager
Vare: AC2MHR Modell: HBL1224RKryssreferanse: 2LBU5
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
1 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingDPDT
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGERød
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseHeavy Duty
Høyde1.87 "
Lengde4.06 "
LåsingNei
Antall poler2
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilVeksle
Bytt Type4-veis
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFARGEKarakterNominell HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1204GY Vippebryter, fireveis, 15A, 120/277VAC, Grå | AC2MHQ 2LBU4 HBL1204GY15Grå15 A1/21 422 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1224GY Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, Grå | AD7ARG 4D284 HBL1224GY20Grå20 A11 001 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1224W Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, Hvit | AD7ARH 4D286 HBL1224W20Hvit20 A11 001 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1204 Vippebryter, fireveis, 15A, 120/277VAC, brun | AE7LCX 5Z720 HBL120415brun15 A1/21 422 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1204I Vippebryter, fireveis, 15A, 120/277VAC, elfenben | AE7LDA 5Z723 HBL1204I15Elfenbein15 A1/21 422 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1224 Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, brun | AE7LDB 5Z726 HBL122420brun20 A11 001 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1224I Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, elfenben | AE7LDC 5Z727 HBL1224I20Elfenbein20 A11 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224R vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, rød
1 001 NOK / enhet