Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1223L Vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, svart | AE7LDE 5Z729

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, svart

På lager
Vare: AE7LDE Modell: HBL1223LKryssreferanse: 5Z729
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
1 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingSPDT
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGESvart
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseLåsing
Høyde1.13 "
Lengde4.06 "
LåsingJa
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilLåsing Veksle
Bytt Type3-veis
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFARGEKarakterKlasseHøydeLåsingNominell HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1223 Vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, Brun | AB4CWN 1X973 HBL122320brun20 AHeavy Duty1.87 "Nei1507NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1223I Vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, Elfenben | AB4CWP 1X974 HBL1223I20Elfenbein20 AHeavy Duty1.87 "Nei1507NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1203GY Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Grå | AC2MHP 2LBU3 HBL1203GY15Grå15 AHeavy Duty1.87 "Nei1/2504NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1223R Vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, Rød | AC8QGV 3D365 HBL1223R20Rød20 AHeavy Duty1.87 "Nei1507NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1203 Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Brun | AE7LCW 5Z719 HBL120315brun15 AHeavy Duty1.87 "Nei1/2504NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1203I Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Elfenben | AE7LCZ 5Z722 HBL1203I15Elfenbein15 AHeavy Duty1.87 "Nei1/2504NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033 vippebryter, treveis, 30A, 120 / 277VAC, brun | AE7LER 5Z808 HBL303330brun30 AHeavy Duty1.87 "Nei21 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, svart
1 000 NOK / enhet