Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1221PLC vippebryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, klar | BC9XUW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PLC vippebryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, klar

På lager
Vare: BC9XUW Modell: HBL1221PLC

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
FARGEFjern
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
Høyde1.86 "
IndikatorLys på med belastning på
Lengde4.06 "
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.FARGETilkoblingSpenningsverdierBreddeKarakterHøydeIndikatorPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1221PL Vippebryter, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Rød | AE7LDN 5Z737 HBL1221PLMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningRødRygg og side kablet120-277 VAC1.31 "20 A1.86 "Lys på med belastning på1 145 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RAYFSQFW Vippebryter, Enkelpolet, 15A, 120VAC, Hvit | AZ4BHF RAYFSQFW32 Deg.F til 104 Deg.FHvit-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-646NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RAYFSQFI Vippebryter, Enkelpolet, 15A, 120VAC, Elfenben | AZ4PVU RAYFSQFI32 Deg.F til 104 Deg.FElfenbein-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-646NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RAYFSQFLA Vippebryter, enkeltpolet, 15A, 120VAC, lys mandel | AZ4XER RAYFSQFLA32 Deg.F til 104 Deg.FLys mandel-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-646NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1221WHCS Vippebryter, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Hvit | BC7RRD HBL1221WHCSMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningHvitRygg og side kablet120-277 VAC1.45 "20 A1.82 "-336NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL18221CN Vippebryter, Enkelpolet, 20A, 347VAC, Brun | BC7RRE HBL18221CNMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningbrunRygg og side kablet347 VAC1.3 "20 A1.86 "-385NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CSB120I Veggbryter, 1 pol, 20A, elfenben, 120 til 277V AC, bak og side | BC7WUQ 49YL39 CSB120IMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkningElfenbeinRygg og side kablet120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PLC vippebryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, klar
774NOK / enhet