Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFRST82W Gfci-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Hvit | AH9AAA 39EA38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82W Gfci-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5-15R, hvit

På lager
Vare: AH9AAA Modell: GFRST82WKryssreferanse: 39EA38

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGFCI-beholder
amps15
søknad MiljøSykehuskarakter for tung bruk
FARGEHvit
Karakter15 A
HP0.5
MonteringstypeFlush
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
UtløpstypeDekoratordupleks
StrømindikatorJa
Tilbakestill typeAutomatisk
OverspenningsundertrykkelseNei
typenGFCI
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
VærbestandigNei
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sabotasjebestandig: Nei
    • Selvtesting: Ja

Produktvarianter

ProduktModellStrømindikatorampsFARGEKarakterHPMaks. HPNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFRST82BK Gfci-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Svart | AH8ZZV 39EA33 GFRST82BKJa15Svart15 A0.5-5-15R5-15R971NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFRST82GY Gfci-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Grå | AH8ZZW 39EA34 GFRST82GYJa15Grå15 A0.5-5-15R5-15R1 224 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFRST82I Gfci-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Elfenben | AH8ZZX 39EA35 GFRST82IJa15Elfenbein15 A0.5-5-15R5-15R1 174 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFRST82 Gfci-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Brun | AH8ZZY 39EA36 GFRST82Ja15brun15 A0.5-5-15R5-15R1 055 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFRST82R Gfci-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Rød | AH8ZZZ 39EA37 GFRST82RJa15Rød15 A0.5-5-15R5-15R971NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFRST83BK Gfci-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-20R, Svart | AH9AAB 39EA39 GFRST83BKJa20Svart20 A1.0-5-20R5-20R1 029 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83GY Gfci-holder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, grå | AH9AAC 39EA40 GFRST83GYJa20Grå20 A1.0-5-20R5-20R1 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82W Gfci-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5-15R, hvit
1 003 NOK / enhet