Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFRST20SNAPW Gfci-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-20R, Hvit | AH9ABD 39EA68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST20SNAPW Gfci-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, hvit

På lager
Vare: AH9ABD Modell: GFRST20SNAPWKryssreferanse: 39EA68

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

941NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGFCI-beholder
amps20
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEHvit
Karakter20 A
Høyde1.47 "
HP1.0
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringstypeFlush
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3
UtløpstypeDekoratordupleks
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Tilbakestill typeAutomatisk
OverspenningsundertrykkelseNei
typenGFCI
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.77 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG
KoblingsmetodeModular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1508
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Straght knivenhet, Snap-Connect, vær- og tålebestandig, autoguard, selvtest

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampssøknad MiljøNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-vurderingUtløpstypeStrømindikatorTilbakestill typePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Svart | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Industrielle miljøer--DuplexJaTilbakestill etter tur2 336 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci-kontakt, selvtest, 15A 125V, 5-15R, Grå | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Tilbakestill etter tur2 725 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Elfenben | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Industrielle miljøer--DuplexJaTilbakestill etter tur2 820 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Hvit | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Industrielle miljøer--DuplexJaTilbakestill etter tur2 386 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Brun | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Industrielle miljøer--DuplexJaTilbakestill etter tur2 278 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Grå | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Industrielle miljøer--DuplexJaTilbakestill etter tur2 399 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Elfenben | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Industrielle miljøer--DuplexJaTilbakestill etter tur3 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST20SNAPW Gfci-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, hvit
941NOK / enhet