Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS DS320GY Dekorasjonsbryter, treveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, grå | BD2DRW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320GY dekorasjonsbryter, treveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, grå

På lager
Vare: BD2DRW Modell: DS320GY

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
HandlingSPDT
FARGEGrå
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
Høyde1.01 "
Lengde3.91 "
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.41 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320GY dekorasjonsbryter, treveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, grå
481NOK / enhet