Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS A460R9 Iec-stift og hylseplugg, hunn, 60A, 250 VAC, blå | AB4DQM 1XC91

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec-stift og hylseplugg, hunn, 60A, 250 VAC, blå

På lager
Vare: AB4DQM Modell: A460R9Kryssreferanse: 1XC91
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
5 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne og ermetplugg
amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEBlå
Karakter60 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP15
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenIEC vinkel
Spenning250
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke15000
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEksponeringsbetingelserMaterialeMonteringsstiltypenLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS A460P9 Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 250 VAC, blå | AB4DQJ 1XC85 A460P9Innendørs tørrKomposittCordLav profil# 4 AWG6 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec-stift og hylseplugg, hunn, 60A, 250 VAC, blå
5 912 NOK / enhet