Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS A460P9 Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 250 VAC, blå | AB4DQJ 1XC85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 250 VAC, blå

På lager
Vare: AB4DQJ Modell: A460P9Kryssreferanse: 1XC85
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
6 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne og ermetplugg
amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEBlå
LedningstypeBærbar
Karakter60 A
EksponeringsbetingelserInnendørs tørr
HP15
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenLav profil
Spenning250
Spenningsverdier250 VAC
Ledningsstørrelse# 4 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEksponeringsbetingelserMaterialeMonteringsstiltypenLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS A460R9 Iec-stift og hylseplugg, hunn, 60A, 250 VAC, blå | AB4DQM 1XC91 A460R9vanntetttermoSkruIEC vinkel# 8 - # 2 AWG5 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 250 VAC, blå
6 094 NOK / enhet