HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BK Duplex Receptacle, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Black | BD3UGG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BK Duplex Receptacle, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Black

Vare: BD3UGG Modell: 8300BK
309NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.15 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke2500 W
Bredde1.57 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BK Duplex Receptacle, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Black
309NOK / enhet