HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8200RED Dupleksmottak, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, rød | BD4GGT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200RED duplekskontakt, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, rød

Vare: BD4GGT Modell: 8200RØD
285NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGERød
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.15 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875 W
Bredde1.57 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200RED duplekskontakt, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, rød
285NOK / enhet