Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 5362BLK rett kontakt, dupleks, 20A 125V, svart | BC9EJL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362BLK rett kontakt, dupleks, 20A 125V, svart

På lager
Vare: BC9EJL Modell: 5362BLK

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.09 "
Lengde3.28 "
MaterialeTermoplast / kompositt
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Størrelsestandard
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig 75 grader C; minimum -40 grader C
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.41 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362BLK rett kontakt, dupleks, 20A 125V, svart
133NOK / enhet