Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOWARD LEIGHT QD-5-30 Ørepropper 26db med ledning Reg Pk5 | AA7VFC 16R202

HOWARD LEIGHT QD-5-30 Ørepropper 26db Corded Reg Pk5

På lager
Vare: AA7VFC Modell: QD-5-30Kryssref.: 16R202
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
6NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
Ledningsfargeoransje
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR26 dB
emballasjeGlidelås polybag
Par per pakke5
Pluggfargeoransje
PluggmaterialePVC
FormBell
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kablet / Uten ledning (Kablet)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsepk. Antall.Pris
HOWARD LEIGHT SMF-30W-P Ørepropper 25db med ledning Universal - Pakke med 50 | AB7UQG 24C176 SMF-30W-P25 dBPapirposemed flensUniversell1002 484 NOK
HOWARD LEIGHT SMF-30BU ørepropper 25db med ledning Universal - Pakke med 100 | AC9KBK 3GYE1 SMF-30BU25 dBpolybagmed flensUniversell1002 197 NOK
HOWARD LEIGHT SMF-30 ørepropper 25db med ledning Universal - pakke med 100 | AD2YVG 3WU28 SMF-3025 dBHearPack (R)med flensUniversell1002 378 NOK
HOWARD LEIGHT FUS30-HP ørepropper 27db med ledning universal - pakke med 100 | AD2YVH 3WU29 FUS30-HP27 dBFlip-Top boksmed flensUniversell1002 908 NOK
HOWARD LEIGHT FUS30S-HP ørepropper 27db kablet liten - pakke med 100 | AD2YVJ 3WU30 FUS30S-HP27 dBFlip-Top boksmed flensLiten1002 908 NOK
HOWARD LEIGHT AS-30R Ørepropper 27db Med ledning - Pakke med 50 | AE3RWJ 5FT95 AS-30R27 dBSafety Impact Casemed flensMedium501 833 NOK
HOWARD LEIGHT AS-30W Ørepropper 27db Med ledning - Pakke med 50 | AE3RWK 5FT96 AS-30W27 dBSafety Impact Casemed flensMedium501 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOWARD LEIGHT QD-5-30 Ørepropper 26db Corded Reg Pk5
6NOK /pakke