Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSHIZAKI 7616-P048 O-ring | CR4EZG 50PA29

HOSHIZAKI 7616-P048 O-Ring

På lager
Vare: CR4EZG Modell: 7616-P048Kryssreferanse: 50PA29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HOSHIZAKI 4A1234-01 O-ring | CR4EZC 24EU35 4A1234-01O Ring115NOK
HOSHIZAKI 7611-P018 O-ring | CR4EZD 24EU73 7611-P018O Ring205NOK
HOSHIZAKI 7611-P015 O-ring | CR4EZE 24EU72 7611-P015O Ring47NOK
HOSHIZAKI 7616-P032 O-ring | CR4EZF 50PA28 7616-P032O Ring398NOK
HOSHIZAKI 4A4755-03 O-ring | CR4EZH 50PA05 4A4755-03O-ring605NOK
HOSHIZAKI 7611-G035 O-ring | CR4EZJ 32ZG16 7611-G035O-ring111NOK
HOSHIZAKI 4A4755-02 O-ring | CR4EZK 42EH23 4A4755-02O-ring533NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSHIZAKI 7616-P048 O-Ring
1 073 NOK / enhet