HOSE MASTER UFS18S0500-25AMM Interlock metallslange glattboring 5 x 300 In | AA7XDW 16T868

HOSE MASTER UFS18S0500-25AMM Interlock metallslange glattboring 5 x 300 tommer

På lager
Vare: AA7XDW Modell: UFS18S0500-25AMMKryssref: 16T868

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåst metallslange
FlettematerialeUbrettet
Diameter5"
Monteringstype304 rustfritt plan 40 mannlige brystvorter (sveiset i hver ende)
Slangemateriale304 rustfritt stål
Lengde300 "
Maks. Temp.1200 F
Statisk Min. Bend Radius (In.)23
typenSmoothbore (foret)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeStatisk Min. Bend Radius (In.)typenPris
HOSE MASTER IN18SS0150-6AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6Grovhull5 291 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-8AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6Grovhull5 651 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6Grovhull6 120 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-12AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6Grovhull6 641 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-14AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6Grovhull7 162 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-16AMM Interlock metallslange Roughbore 1-1/2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6Grovhull7 658 NOK
HOSE MASTER IN18SS0150-18AMM Interlock Metallslange Roughbore 1-1/2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6Grovhull8 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER UFS18S0500-25AMM Interlock metallslange glattboring 5 x 300 tommer
28 440 NOK / enhet