Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G50CX04 1/2 tomme x 4 fot kryogen slange | AE9UZL 6MP58

HOSE MASTER G50CX04 1/2 tomme x 4 fot kryogenslange

På lager
Vare: AE9UZL Modell: G50CX04Kryssreferanse: 6MP58

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryogen slange
Bøy radius5.5 "
FlettematerialeType 304 rustfritt stål
Tilkobling45 graders kvinnelig SAE
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slange utenfor Dia.0.83 "
Lengde48 "
Maks. Press1000 ved 72 grader F.
Rørstørrelse5 / 8 "
Temp. Område-321 til 1200 grader F
RørmaterialeType 321 rustfritt stål
typenFor oksygentjeneste
Vakuum29 i Hg ved 72 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange utenfor Dia.SakRørstørrelsetypenPris
HOSE MASTER G50CN04 1/2 tomme x 4 fot kryogen slange | AE9UZA 6MP48 G50CN040.83 "Kryogen slange1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste2 771 NOK
HOSE MASTER G50CNG04 1/2 tomme x 4 fot kryogen slange | AE9UZF 6MP53 G50CNG041.13 "Kryogen slange m / SS-vakt1 / 2 "For nitrogen- eller argontjeneste3 626 NOK
HOSE MASTER G50CXG04 1/2 tomme x 4 fot kryogen slange | AE9UZR 6MP63 G50CXG041.13 "Kryogen slange m / SS-vakt5 / 8 "For oksygentjeneste4 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G50CX04 1/2 tomme x 4 fot kryogenslange
3 511 NOK / enhet