Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G150SHXJ240 Fleksibel metallslangediameter 1 1/2 In | AB2EMD 1LNC6

HOSE MASTER G150SHXJ240 Fleksibel metallslangediameter 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB2EMD Modell: G150SHXJ240Kryssreferanse: 1LNC6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1 1 / 2 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)11.0
Monteringstype304 Rustfritt stål sekskant hann NPT x 316 rustfritt stål kvinnelig JIC svivel
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde24 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F531
Statisk Min. Bend Radius (In.)3.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeidstrykk @ 70 FFlettematerialeDiameterStatisk Min. Bend Radius (In.)typenDynamisk min. Bend Radius (In.)MonteringstypeSlangematerialePris
HOSE MASTER G025CMU120 Fleksibel metallslangediameter 1/4 In | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Rustfritt stål1 / 4 "1.0-4.5Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 059 NOK
HOSE MASTER G025CMU180 Fleksibel metallslangediameter 1/4 In | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Rustfritt stål1 / 4 "1.0-4.5Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 111 NOK
HOSE MASTER G025CMU240 Fleksibel metallslangediameter 1/4 In | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Rustfritt stål1 / 4 "1.0-4.5Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 180 NOK
HOSE MASTER G025CMU360 Fleksibel metallslangediameter 1/4 In | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Rustfritt stål1 / 4 "1.0-4.5Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 330 NOK
HOSE MASTER G037CMU120 Fleksibel metallslangediameter 3/8 In | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Rustfritt stål3 / 8 "1.2-5.0Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 068 NOK
HOSE MASTER G037CMU180 Fleksibel metallslangediameter 3/8 In | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Rustfritt stål3 / 8 "1.2-5.0Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 118 NOK
HOSE MASTER G037CMU240 Fleksibel metallslangediameter 3/8 In | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Rustfritt stål3 / 8 "1.2-5.0Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G150SHXJ240 Fleksibel metallslangediameter 1 1/2 tommer
4 201 NOK / enhet