Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G125SM180 Slangemetall 1.25 x 18 tommer | AE9UYP 6MP38

HOSE MASTER G125SM180 slange metall 1.25 x 18 tommer

På lager
Vare: AE9UYP Modell: G125SM180Kryssreferanse: 6MP38
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
1 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1 1 / 4 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)10.0
Monteringstype304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde18 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F645
Statisk Min. Bend Radius (In.)3.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeLengdeMaks. Temp.Pris
SLANGEMESTER G125CM085 Slangemetall 1.25 x 8.5 tommer | AE9UYM 6MP36 G125CM085Karbonstål hann NPT8.5 "850 F1 324 NOK
HOSE MASTER G125CM180 Slangemetall 1.25 x 18 tommer | AE9UYN 6MP37 G125CM180Karbonstål hann NPT18 "850 F1 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G125SM180 slange metall 1.25 x 18 tommer
1 689 NOK / enhet