Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLANGEMESTER G125CM085 Slangemetall 1.25 x 8.5 tommer | AE9UYM 6MP36

HOSE MASTER G125CM085 slange metall 1.25 x 8.5 tommer

På lager
Vare: AE9UYM Modell: G125CM085Kryssreferanse: 6MP36
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
1 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1 1 / 4 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)10.0
MonteringstypeKarbonstål hann NPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde8.5 "
Maks. Temp.850 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F645
Statisk Min. Bend Radius (In.)3.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeLengdeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G125CM180 Slangemetall 1.25 x 18 tommer | AE9UYN 6MP37 G125CM180Karbonstål hann NPT18 "850 F1 548 NOK
HOSE MASTER G125SM180 Slangemetall 1.25 x 18 tommer | AE9UYP 6MP38 G125SM180304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT18 "1200 F1 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G125CM085 slange metall 1.25 x 8.5 tommer
1 324 NOK / enhet