Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G050CM120 Slange Metall 1/2 x 12 In | AE9UYD 6MP28

HOSE MASTER G050CM120 slange metall 1/2 x 12 tommer

På lager
Vare: AE9UYD Modell: G050CM120Kryssreferanse: 6MP28
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
887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1 / 2 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)5.5
MonteringstypeKarbonstål hann NPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde12 "
Maks. Temp.850 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F1186
Statisk Min. Bend Radius (In.)1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeLengdeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G050CM065 Slange Metall 1/2 x 6.5in | AE9UYC 6MP27 G050CM065Karbonstål hann NPT6.5 "850 F723NOK
HOSE MASTER G050SM120 Slange Metall 1/2 x 12 In | AE9UYE 6MP29 G050SM120304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT12 "1200 F952NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G050CM120 slange metall 1/2 x 12 tommer
887NOK / enhet