HOSE MASTER EJSSPFL0800 metall ekspansjonsfuge 8 tommer Diameter 6 tommer Lengde | AC4HGG 2ZV81

HOSE MASTER EJSSPFL0800 Metall ekspansjonsfuge 8 tommers diameter 6 tommers lengde

På lager
Vare: AC4HGG Modell: EJSSPFL0800Kryssreferanse: 2ZV81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsledd av metall
Diameter8"
MonteringstypeKarbonstålflens
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde6"
Maks. Temp.850 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.141
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode7307915030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMonteringstypeLengdePris
HOSE MASTER EJSSWNP0200 Ekspansjonsledd av metall 2 tommers diameter 5 tommers lengde | AC4HFT 2ZV68 EJSSWNP02002"Butt sveis av karbonstål5"6 540 NOK
HOSE MASTER EJSSWNP0250 Ekspansjonsledd av metall 2 1/2 tommers diameter | AC4HFU 2ZV69 EJSSWNP02502 1 / 2 "Butt sveis av karbonstål5"7 709 NOK
HOSE MASTER EJSSWNP0300 Ekspansjonsledd av metall 3 tommers diameter 5 tommers lengde | AC4HFV 2ZV70 EJSSWNP03003"Butt sveis av karbonstål5"6 778 NOK
HOSE MASTER EJSSWNP0400 Metall ekspansjonsfuge 4 tommers diameter 6 tommers lengde | AC4HFW 2ZV71 EJSSWNP04004"Butt sveis av karbonstål6"7 853 NOK
HOSE MASTER EJSSWNP0500 Metall ekspansjonsfuge 5 tommers diameter | AC4HFX 2ZV72 EJSSWNP05005"Butt sveis av karbonstål7.5 "10 389 NOK
HOSE MASTER EJSSWNP0600 Ekspansjonsfeste i metall 6 tommers diameter 9 tommers lengde | AC4HFY 2ZV73 EJSSWNP06006"Butt sveis av karbonstål9"10 712 NOK
HOSE MASTER EJSSWNP0800 Metall ekspansjonsfuge 8 tommers diameter | AC4HFZ 2ZV74 EJSSWNP08008"Butt sveis av karbonstål8.5 "14 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER EJSSPFL0800 Metall ekspansjonsfuge 8 tommers diameter 6 tommers lengde
16 165 NOK / enhet